Omschrijving:
Het EJ-display is speciaal ontworpen voor de secundaire en automatiseringsbranche, alsmede voor gebruik in conventionele meetruimten. De indicator biedt de volgende voordelen: Er kunnen meerpuntsmeetsystemen met maximaal 16 meettoestellen worden geconfigureerd. Dankzij hun afmetingen kunnen de EJ displays in de machine worden geïnstalleerd op een standaard DIN-rail. Een interface-unit (afzonderlijk verkrijgbaar) beheert de gegevens en biedt functies voor de slimme fabriek op het gebied van IoT en M2M. Het EJ-display kan als stand-alone worden gebruikt en er is minder ruimte nodig voor montage op armaturen in vergelijking met bestaande LG-displays. Eenvoudige installatie met LG QuickSetup Tool software (gratis) (USB interface unit vereist).
Kenmerk:
Voeding: Ingangsspanning: 10 - 27 V DC geleverd door EJ display Maximaal stroomverbruik: enkel EJ display: 3 W of minder Maximale consolidatie: 30 W of minder