Signaallijn voor externe besturing serie s, nulstelling, preset 2 m

Artikelnummer: 21EAA211
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
Kabellengte 2 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21EAA211
EAN/GTIN 4946368556109
Nummer fabrikant 21EAA211
L-nummer L40010 10092

Omschrijving

Omschrijving:

Deze kabels worden gebruikt om meetapparatuur met een Digimatic interface draadloos te verbinden met een PC via USB, interface box (bv DMX box) of in combinatie met een zender. Selectie van de Digimatic-kabel (nummers verwijzen naar de volgende schema's): USB Input Tool Direct-kabel (1) Digimatic-kabel en interfacedoos of printer DP-1 (2) U-WAVE draadloos systeem (3) Raadpleeg de overeenkomstige kabels voor Uw Digimatic-meetapparaat uit de catalogusingang ″Speciale accessoires″

Kenmerk:

Type: Digimaticakabel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen