Dubbele felzenset ∙ 290 mm x 173 mm x 50 mm

Artikelnummer: 2191/12K
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
Producttype BOERDELGERAET

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2191/12K
EAN/GTIN 4000896013890
Nummer fabrikant 2191/12K
L-nummer L60140 2666

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Produceren van open (F) of dubbele (E) buigingen volgens DIN 74234, normale 90°- en 180°-buigingen
Voor buiging op getrokken en gerold buizen
  • Voor metalen pijpen en leidingen met 0,7 tot 1,0 mm wanddikte
    Leiding-∅ 4,75 – 10 mm
  • Vervangbare, scharnierende spanbek
Opgelet: voor met kunststof omhulde remleidingen HAZET 2193/4K gebruiken
  • Speciaal gietijzer
  • Kunststof cassette 165-L (1/3)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Nettogewicht (kg): 3.11 kg
  • Aantal gereedschappen: 12

Levering:

Pijpsnijder ∙ kleine uitvoering 2181N-1
Spanbek 2191-1 ∙ 2191-2 ∙ 2191-3 ∙ 2191-4 ∙ 2191-5 ∙ 2191-6 ∙ 2191-8 ∙ 2191-9 ∙ 2191-10 ∙ 2191-90