SNHX 1207 neutraal ST900

Artikelnummer: 218621 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 1207
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,08 mm
Bladdikte 7 mm
Voor groefbreedte ap 12; 16 mm
Fasebreedte 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 7,94 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218621 ST900
EAN/GTIN 4045197532190
Nummer fabrikant 218621 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.