SNHX 1102 links, Type: UNI

Artikelnummer: 218573 UNI
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
818 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 1102
Type UNI
Soort HB7835
Snijmateriaal HM
Bladdikte 2,3 mm
Voor groefbreedte ap 4 mm
Fasebreedte 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 2,38 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218573 UNI
EAN/GTIN 4062406524609
Nummer fabrikant 218573 UNI

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.
Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.