SNHX 1102 neutraal INOX

Artikelnummer: 218571 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
986 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SNHX 1102
    Type INOX
    Soort HB7535
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,13 mm
    Bladdikte 2,3 mm
    Voor groefbreedte ap 4 mm
    Fasebreedte 0,15 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Coating gecoat
    Plaatdikte E 2,38 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218571 INOX
    EAN/GTIN 4045197656315
    Nummer fabrikant 218571 INOX

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    120
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen