Schijf- / zaagfrees met schroefdraad HSS breedte ap= 2,2 mm 50/4 mm

Artikelnummer: 218417 50/4
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 50 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Breedte ap 2,2 mm
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Snijmateriaal HSS
    Inwendige koeling nee
    Maximale insnijdiepte ae max 12,75 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 1,5 mm 31,4 mm
    Totale lengte Ltot. voor ap 2,2 mm 32 mm
    ⌀ D2 25 mm
    Opnamedraad M M12
    geschikte wisselplaat XC.. 1119
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218417 50/4
    EAN/GTIN 4062406239411
    Nummer fabrikant 218417 50/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en voordelig stalen blad of kraag en uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad.
    Speciaal voor gebruik in diepe holtes.

    Toepassing:

    Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    Schijf- / zaagfrees tot ⌀ D = 200 mm leverbaar.
    HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen