PolySAW basishouder met boring 19/30

Artikelnummer: 218210 19/30
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
Kraag-⌀ d1 30 mm
Basishouder-⌀ d2 32 mm
Kraaglengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 42,5 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
Spanschijf 219846
Spanschroef 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218210 19/30
EAN/GTIN 2050001737427
Nummer fabrikant 179728

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. Quadrogon-aansluiting voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

Toepassing:

Op combi-freesopsteekdoorn. Alleen met PolySAW-G zaagbladen.

Levering:

Inclusief spanschijf en spanschroef.