Basishouder Weldonschacht 11/18

Artikelnummer: 218205 11/18
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Kraag-⌀ d1 18,8 mm
Kraaglengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 97 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Spanschroef 219835 (SW3; 10,5 Nm)
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218205 11/18
EAN/GTIN 2050001737274
Nummer fabrikant 163701

Omschrijving

Uitvoering:

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. Quadrogon-aansluiting voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

Levering:

Inclusief spanschijf en spanschroef.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen