Draadfreeskop 26 mm

Artikelnummer: 218110 26
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
    Snijrichting links en rechts
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Inwendige koeling ja
    Plaatafmeting 11
    Aantal snijkanten Z 3
    Opnamedraad M12
    Werk-⌀ D 26,5 mm
    Kraag-⌀ D1 21 mm
    Totale lengte Ltotaal 25,2 mm
    Afkoppellengte L1 20 mm
    L2 5,2 mm
    Wisselplaatschroef 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
    Aantal spaangroeven 3
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218110 26
    EAN/GTIN 4062406245245
    Nummer fabrikant 218110 26

    Omschrijving

    Toepassing:

    • Voor grote en diepe schroefdraden.
    • Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
    • Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
    • Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.
    • Geringe snijdruk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen