Freesplaat voor buitendraad 60° 2,5 mm

Artikelnummer: 218070 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 114,48 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 95,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 2,5 mm
    Soort HB7720
    Snijmateriaal HM
    Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankhoek 60 graden
    Plaatafmeting 25 mm
    Binnen-/buitentoepassing Buiten
    Geschikt voor draad M18; M20; M22
    Aantal snijkanten Z 10
    Snijrichting rechts en links
    Volprofiel ja
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218070 2,5
    EAN/GTIN 4045197412676
    Nummer fabrikant 218070 2,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    140
    Aluminium (kortspanend)
    N
    120
    Aluminium > 10% Si
    N
    80
    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
    Met twee snijkanten

    Toepassing:

    Voor metrische buitendraad 60° volgens DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerantieklasse 6g.

    Tip:

    bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
    Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
    Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen