{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 1 mm | |
Soort | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Binnen-/buitentoepassing | Buiten | |
Aantal snijkanten Z | 14 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Volprofiel | ja | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218015 1 | |
EAN/GTIN | 4045197412225 | |
Nummer fabrikant | 218015 1 |