Draad-freeswisselplaat voor binnendraad 60° 2,5 mm

Artikelnummer: 218009 2,5
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 2,5 mm
    Soort HB7720
    Snijmateriaal HM
    Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankhoek 60 graden
    Plaatafmeting 27 mm
    Voeding fz in staal < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Voeding fz in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm
    Binnen-/buitentoepassing Binnen
    Aantal snijkanten Z 10
    Snijrichting rechts en links
    Volprofiel ja
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 218009 2,5
    EAN/GTIN 4045197412140
    Nummer fabrikant 218009 2,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    140
    Aluminium (kortspanend)
    N
    120
    Aluminium > 10% Si
    N
    80
    Staal < 500 N/mm²
    P
    120
    Staal < 750 N/mm²
    P
    110
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    60
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele wisselplaat. 2-voudig inzetbaar.
    • Breed toepassingsgebied door universele spaanbrekergeometrie.
    • Hoge herhalingsnauwkeurigheid.

    Toepassing:

    Voor metrische binnendraad volgens DIN / ISO (DIN 13) tolerantieklasse 6H.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen