Schroefsleutel verstelbaar 8″ 1000 V

Artikelnummer: 2179059
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2179059
EAN/GTIN 4010886883693
Nummer fabrikant 2179059

Omschrijving

Omschrijving:

doopisolatie
individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, gedompeld, rol met linkse draad
  • Totale lengte [inch]: 8
  • Materiaal handvat: gedompeld
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: verchroomd, punten gepolijst
  • Schaalverdeling: 0-25
  • Spanbreedte [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Ophanggat: geen
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen