Schroefsleutel verstelbaar 6″ 1000 V

Artikelnummer: 2179040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2179040
    EAN/GTIN 4010886883686
    Nummer fabrikant 2179040

    Omschrijving

    Omschrijving:

    doopisolatie
    individueel getest, beschermende isolatie tot 1000 V

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Zweeds model, gedompeld, rol met linkse draad
    • Totale lengte [inch]: 6
    • Materiaal handvat: gedompeld
    • Mondpositie: 15 °
    • Oppervlak: verchroomd, punten gepolijst
    • Schaalverdeling: 0-20
    • Spanbreedte [mm]: 20 mm
    • 1000 V geïsoleerd: ja
    • Ophanggat: geen
    • Aanpassingsschaal: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen