{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale maat ringdikte | 1,3 mm | |
Soort | HB7720 | |
Groefbreedte W −0,03 | 1,38 mm | |
Diepte t | 1,1 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Buiten-⌀ D | 17,5 mm | |
Dikte E | 3,5 mm | |
Type | 02 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217458 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197217264 | |
Nummer fabrikant | 217458 1,3 |