Freesplaat 55° 11

Artikelnummer: 217290 11

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 88,56 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 73,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankhoek: 55
  • Snijrichting: rechts en links

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2,3 mm
Gangen per inch 11
Soort HB7720
Snijmateriaal HM
Draadsoort BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek 55 graden
Plaatgeometrie Volprofiel
Toepassing Binnen en buiten
Buiten-⌀ D 16 mm
Diepte t 1,494 mm
Type P16
Aantal snijkanten Z 6
Aantal spaangroeven 6
Snijrichting rechts en links
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217290 11
EAN/GTIN 4045197445421

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder