{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadspoed | 4 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Snijmateriaal | HM | |
Draadsoort | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Plattengeometrie | Volprofiel | |
Toepassing | Binnen | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Tiefe t | 2,262 mm | |
für Gewinde ≥ | uitsluitend M36-M54×4 gecorrigeerd profiel | |
Type | P26 | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Snijrichting | rechts en links | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217285 M36X4 | |
EAN/GTIN | 4045197445452 | |
Nummer fabrikant | 217285 M36X4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |