Meelopende verzinkfrees 180° 31 mm

Artikelnummer: 217160 31
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
  • Verzinkhoek: 180
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 31 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 2
Minimale ⌀ dmin 14 mm
Afkoppellengte L1 55 mm
Totale lengte Ltotaal 136 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat 260150
Wisselplaatschroef 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Verzinkhoek 180 graden
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217160 31
EAN/GTIN 4045197552662
Nummer fabrikant 217160 31

Omschrijving

Norm:

DIN 974-1 serie 1 (voor DIN-cilinderkopbouten).

Tip:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat ⌀ dmin (zie tabel) niet bereikt!
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen