Oliefiltersleutel ∙ Buitenzeskant 24 mm, Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-15-kant-profiel

Artikelnummer: 2169-9
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2169-9
    EAN/GTIN 4000896116690
    Nummer fabrikant 2169-9
    L-nummer L60140 2077

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Los- en vastdraaien van oliefilters van bijv. MANN en MAHLE/KNECHT
    • Aandrijving: buitenzeskant Sleutelwijdte 24 mm / Binnenvierkant aandrijving 12,5 12
    • Aangedreven zijde: 15-kant Sleutelwijdte 105 mm
    • Voor bijv.: VolvoSCANIARENAULTMANIVECOFIATFODENIRISBUSASTRACATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
    • Het door de fabrikant van het voertuig aangeraden draaimoment kan bijv. met een HAZET-momentsleutel veilig worden bereikt (opgelet: neem de aanhaalwaarde van het draaimoment van de fabrikant in acht)
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Buitenzeskant 24 mm, Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Buiten-15-kant-profiel
    • Diameter (min-max): 119 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen