Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel

Artikelnummer: 2169-32
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169-32
EAN/GTIN 4000896082346
Nummer fabrikant 2169-32
L-nummer L60140 3233

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage en montage van oliefiters en oliefilterhuisdeksels bij de vervanging van het oliefilterpatroon
  • Gesmede uitvoering
  • Zeskant Sleutelwijdte 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi
    VW Passat ∙ Golf 6 met 1,6 en 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 benzinemotoren ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l benzinemotoren bj. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l diesel bj. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan bj. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l dieselmotoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 nj. 2004 → ∙ A4 diesel bj. 12/2007 →
    BMW 530d M57 bj. 2008 →
    Voor ureumfilter Ad-Blue® MAN bijv. TGX
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Diameter: 43 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen