Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Ribbelprofiel

Artikelnummer: 2169-12
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169-12
EAN/GTIN 4000896241798
Nummer fabrikant 2169-12

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)monteren van oliefilters en oliefilterhuizen
  • 15 ribbels Sleutelwijdte 74 mm)
  • (De)montage van oliefilters
    OPEL modellen Astra K ∙ Insignia B met 1,5 dieselmotoren F15DVC ∙ F15DVH met 77KW/90KW
  • Nauwkeurig passende opname van het oliefilterhuis
  • Gecontroleerd aandraaien van schroeven met momentsleutel op het draaimoment volgens de fabrikant
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Ribbelprofiel
  • Diameter: 107 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen