KOMET Unisix®-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 34-010

Artikelnummer: 216850 34-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
898 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Omschrijving 34-010
Hoekradius 0,4 mm
Soort BK8425
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216850 34-010
EAN/GTIN 2050001102591

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.