KOMET® Wisselplaat 14-6603

Artikelnummer: 216770 14-6603

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,72 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoekradius 0,4 mm
    Soort BK8425
    Snijmateriaal HM
    ISO-code wisselplaat TOHX 090204 EN
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216770 14-6603
    EAN/GTIN 4047109180086
    Nummer fabrikant W30 14660.338425

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    250
    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Aluminium > 10% Si
    N
    120
    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    200
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    120
    RVS < 900 N/mm²
    M
    120
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    150
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met spaanbreker rondom.
    Omdat de frees van een vrije snede is voorzien, is een extra afschuining aangebracht. Vrijloophoek 15°.

    T.b.v.:

    verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen