Zuig- en drukspuiten met hoge capaciteit

Artikelnummer: 2162-4
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
Producttype Zuig- en vulspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2162-4
EAN/GTIN 4000896174850
Nummer fabrikant 2162-4
L-nummer L60140 3123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vulhoeveelheid: 500 ml
  • Binnendiamter slang: 9,5°mm
  • Buitendiameter slang: 12,5 mm
  • NBR-afdichting
  • Voor motorolie met een viscositeit van 30 tot 68
  • Niet geschikt voor zuurhoudende (erosieve) vloeistoffen
  • Overtollig materiaal kan probleemloos worden teruggezogen
  • Flexibele kunststof slang-afvoer
  • Behuizingmateriaal: staal, verzinkt
  • Nettogewicht (kg): 0.85 kg
  • Vulhoeveelheid: 0.5 l

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen