Touwladder 3-delig met standaard traverse 3x14 sporten

Artikelnummer: 21614
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 3×14
Materiaal Aluminium
Producttype Kabelladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21614
EAN/GTIN 4031405216143
Nummer fabrikant 021614
L-nummer L90110 997

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium sleeptouw ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Handige hoogteverstelling van sport naar sport dankzij twee touwtakels met kunststof touw
  • Automatische inloophaken, midden en bovenkant afzonderlijk verstelbaar
  • Bovenste geleider met wandrollen
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen met schuifgeleiders
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 470 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
  • Opmerking: Volgens de norm kan het aangekoppelde schuifladdergedeelte niet van de ladder worden gescheiden voor lengten van meer dan 3,0 m.

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 10800 mm
  • Buitenbreedte: 470 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte uitgeschoven: 9700 mm
  • Lengte ingetrokken: 4100 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3x14 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja