GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek 25/4 mm

Artikelnummer: 215962 25/4
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Power Tang
    Snijkant-⌀ DC 25 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale snijdiepte ap max 8 mm
    Totale lengte Ltotaal 30 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 23 mm
    Opnamedraad M M12
    geschikte wisselplaat LO.U0904..
    Wisselplaatschroevenset 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215962 25/4
    EAN/GTIN 4045197939999
    Nummer fabrikant 215962 25/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
    Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8 IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen