{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Tang | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215950 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939814 | |
Nummer fabrikant | 215950 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Serie | Power Tang | Softcut® |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |