APMX 16..12 TR, HB735, Type: UNI

Artikelnummer: 215762 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.423 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMX 16..12 TR
Type UNI
Soort HB735
Snijmateriaal HM
Bladdikte 5,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215762 UNI
EAN/GTIN 4045197938954
Nummer fabrikant 215762 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
205
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
125
RVS < 900 N/mm²
M
175
RVS > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


APMX 16..12 TR, HB735, Type: UNI

APMX 16..12 TR, HB735, Type: UNI

op aanvraag
Op voorraad
3.423 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,50
vanaf 10  Stuks
€ 13,75
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 15,15
ISO-code wisselplaat APMX 16..12 TR MPHX 060202 TN
Snijmateriaal HM HM
Soort HB735 HB7720
Type UNI UNI
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen