APMX 16..08 TR, HB7525, Type: ST900

Artikelnummer: 215733 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,56 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
7.532 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMX 16..08 TR
geschikte houders AP..1604
Type ST900
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Bladdikte 5,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215733 ST900
EAN/GTIN 4045197554444
Nummer fabrikant 215733 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
340
Staal < 750 N/mm²
P
235
Staal < 900 N/mm²
P
195
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
175
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.