APXT 16..08 PDSR ST900

Artikelnummer: 215732 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.313 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat APXT 16..08 PDSR
    geschikte houders AP..1604
    Type ST900
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HB7525
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,18 mm
    Bladdikte 5,76 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215732 ST900
    EAN/GTIN 4045197410962
    Nummer fabrikant 215732 ST900

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    185
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    140
    RVS > 900 N/mm²
    M
    140
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen