{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 66 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 16.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215715 66/6 | |
EAN/GTIN | 4045197410658 | |
Nummer fabrikant | 215715 66/6 |