Fasenfrees 40 graden

Artikelnummer: 215700 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat AP.. 1604..
Hoek γ 40 graden
Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 6
Totale lengte Ltotaal 50 mm
kleinste ⌀ D 35 mm
grootste ⌀ D1 84 mm
Maximale fasebreedte b 24,5 mm
Maximale faselengte l 30 mm
Maximale fasehoogte h 19 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Voeding per tand bij hmax 0,16 mm
Wisselplaatschroevenset 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215700 40
EAN/GTIN 4045197658173
Nummer fabrikant 215700 40

Omschrijving

Tip:

  • Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.
  • GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Hoek γ (graden) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen