GARANT Softcut fasenfrees MTC 15 graden

Artikelnummer: 215540 15
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoek γ (graden) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat AP.T 1335..
Serie Softcut®
Hoek γ 15 graden
Schachtuitvoering met boring
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 9
Totale lengte Ltotaal 52 mm
kleinste ⌀ D 17 mm
grootste ⌀ D1 75 mm
Maximale fasebreedte b 28,5 mm
Maximale faselengte l 29,5 mm
Maximale fasehoogte h 7,6 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Voeding per tand bij hmax 0,4 mm
Wisselplaatschroevenset 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215540 15
EAN/GTIN 4045197809681
Nummer fabrikant 215540 15

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

Toepassing:

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

Tip:

Traploze oppervlakken worden verkregen met de wisselplaten nr. 215321215398.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen