Schuifmaat ∙ digitaal ∙ 234 mm

Artikelnummer: 2154N-20
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2154N-20
EAN/GTIN 4000896127696
Nummer fabrikant 2154N-20
L-nummer L60140 195

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meetbereik: tot 150 mm
  • Dieptemeetstaaf
  • Omschakeling van mm naar inch
  • Data-interface RS 232 C
    voor dataregistratie
  • Aan-uitschakelaar
  • Inclusief batterij
  • Van roestvast staal
  • Kunststof cassette
  • DIN 862
  • Afmetingen / lengte: 234 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.3 kg