Luchtslang haspel

Artikelnummer: 2153/0
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Kabelhaspel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2153/0
    EAN/GTIN 4017976900612
    Nummer fabrikant 2153/0
    L-nummer L90070 210

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Luchtslang haspel als aanbouwset voor MultiVario tafelwagens 500 mm breed. Gepoedercoat blauw RAL 5007. Eenvoudige montage door middel van klemmen op de steunbuizen van de wagen. Met 20 mtr slang NW 9. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen). Voor de modellen 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

    Kenmerk:

    Totale lengte (mm): 500
    Kleur: blauw
    Wenk: voor MultiVario wagens 500 mm breed