APMT 180524 SR, HB7520, Type: ST1400

Artikelnummer: 215242 ST1400
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 180524 SR
Type ST1400
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215242 ST1400
EAN/GTIN 4045197707833
Nummer fabrikant 215242 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


APMT 180524 SR, HB7520, Type: ST1400

APMT 180524 SR, HB7520, Type: ST1400

op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,36
vanaf 10  Stuks
€ 12,80
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,12
vanaf 10  Stuks
€ 12,60
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,36
vanaf 10  Stuks
€ 12,80
Hoekradius 2,4 mm 2,4 mm 2,4 mm
ISO-code wisselplaat APMT 180524 SR APMT 133524 SR APMT 180524 SR
Snijmateriaal HM HM HM
Soort HB7520 HB7510 HB7510
Type ST1400 ST1400 ST1400
Voeding fz per tand 0,25 mm 0,15 mm 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen