{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XNEX 080608 | |
Type | ST1400 | |
Soort | HB7515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Maximale snijdiepte ap max | 4 mm | |
Voeding fz per tand | 0,21 mm | |
Plaatdikte S | 6.35 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Coating | CVD | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 215186 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406392253 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
XNEX 080608 ST1400
op aanvraag
Op voorraad
2.645 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.353 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
ISO-code wisselplaat | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Maximale snijdiepte ap max | 4 | 4 |
Soort | HB7515 | HBM015 |
Type | ST1400 | ST1400 |
Voeding fz per tand | 0,21 | 0,21 |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |