{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 2 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | XNEX 040308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215182 40/6 | |
EAN/GTIN | 4062406570170 | |
Nummer fabrikant | 215182 40/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° 40/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 402,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 470,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Freestoepassing | Ramping | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
geschikte wisselplaat | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |