Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/3mm

Artikelnummer: 215177 20/3
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale snijdiepte ap max 2 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 150 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat XNEX 040308
Wisselplaatschroevenset 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215177 20/3
EAN/GTIN 4062406570033
Nummer fabrikant 215177 20/3

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoekfreessysteem voor traploos schouderfrezen. De compacte wisselplaatafmeting zorgt voor enorme stabiliteit bij een extra groot aantal snijkanten voor maximale productiviteit.

Tip:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 1,2 met steel nr. 674252 gr. 7IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/3mm

Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 20/3mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 304,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 265,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 320,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Aantal snijkanten Z 3 3 2 3
Inwendige koeling ja ja ja ja
geschikte wisselplaat XNEX 040308 AP.. 1335.. LO.U0904.. LO.U0904..
Schachtuitvoering Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm 16 mm 20 mm 20 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen