{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Aantal snijkanten Z | 10 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 314 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 318 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,85 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,19 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 151,95 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1805.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215160 160/10 | |
EAN/GTIN | 4045197349392 | |
Nummer fabrikant | 215160 160/10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 160/10mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 956,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.328,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 880,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 10 | 10 | 14 | 10 |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |