{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT 09T304 | |
Wisselplaatschroevenset | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215055 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197750341 | |
Nummer fabrikant | 215055 100/8 |