{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Afschuinhoek achterwaarts | 45 graden | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
⌀ D | 25 mm | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 35,1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 45 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.T 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 214911 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197853936 | |
Nummer fabrikant | 214911 25/5 |