SDMX 0903 AFEN ST900

Artikelnummer: 214477 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.687 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SDMX 0903 AFEN
Type ST900
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 3,18 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214477 ST900
EAN/GTIN 4045197554406
Nummer fabrikant 214477 ST900

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
215
Staal < 1100 N/mm²
P
190
Staal < 1400 N/mm²
P
170
RVS < 900 N/mm²
M
230
RVS > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
160
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wisselplaten geschikt voor hogere snijsnelheden en voedingen.
  • Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
  • Fijnkorrelige structuur voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.