{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 138 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1203.. | |
Klemschroef voor wisselplaat | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Onderlegplaat | 219860 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219861 (TX8) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213890 125/7 | |
EAN/GTIN | 4045197666567 | |
Nummer fabrikant | 213890 125/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlakfrees 45° 125/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 686,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 652,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 |
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 |
Totale lengte Ltotaal | 63 | 63 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 138 | 138 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 125 | 125 |