XNEU 14T7 ANEN-W Schraapfreesplaat UNI

Artikelnummer: 213470 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEU 14T7 ANEN-W
Type UNI
Soort HB7730
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213470 UNI
EAN/GTIN 4045197673015

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
240
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schraapfreesplaat met 1 snijkant.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Lengte van de afkanting 8 mm.