SNEU 14T7 ANER ALU

Artikelnummer: 213444 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SNEU 14T7 ANER
    Type ALU
    Soort HU7810
    Snijmateriaal HM
    Maximale snijdiepte ap max 6 mm
    Voeding fz per tand 0,23 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 8
    Plaatdikte E 7 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213444 ALU
    EAN/GTIN 4045197662897
    Nummer fabrikant 213444 ALU

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    750
    Aluminium (kortspanend)
    N
    750
    Aluminium > 10% Si
    N
    500
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.

    Advies:

    Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen