OFMT 050405 met diamantcoating, HB7810, Type: ALU

Artikelnummer: 213361 ALU
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFMT 050405
Type ALU
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213361 ALU
EAN/GTIN 4045197555700
Nummer fabrikant 213361 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1350
Aluminium (kortspanend)
N
1350
Aluminium > 10% Si
N
950
Grafiet, GFK, CFK
N
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.