POMX 10T5ZEER M, HB9645, Type: INOX

Artikelnummer: 213184 INOX
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.185 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M
Type INOX
Sorte HB9645
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213184 INOX
EAN/GTIN 4045197714923
Nummer fabrikant 213184 INOX
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).
Positieve geometrie voor hoge voedingen.
Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.
Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.
Bij voorkeur bij moeilijke toepassingen (onderbroken snedes) gebruiken.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.