POMX 10T5ZEER M, HB9540, Type: ST1400

Artikelnummer: 213172 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
801 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZEER M
Type ST1400
Soort HB9540
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,8 mm
Voeding fz per tand 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213172 ST1400
EAN/GTIN 4045197714190
Nummer fabrikant 213172 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
360
Staal < 900 N/mm²
P
310
Staal < 1100 N/mm²
P
260
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).
Positieve geometrie voor hoge voedingen.
Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.
Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


POMX 10T5ZEER M, HB9540, Type: ST1400

POMX 10T5ZEER M, HB9540, Type: ST1400

op aanvraag
Op voorraad
801 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 19,92
vanaf 10  Stuks
€ 16,60
op aanvraag
Op voorraad
1.130 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,98
vanaf 10  Stuks
€ 14,15
Aantal wisselingen/snijkanten 5 5
ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
Snijmateriaal HM HM
Soort HB9540 HB9540
Type ST1400 ST1400
Voeding fz per tand 1 mm 0,9 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen